Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Mondo Anbaudose 32A 4P 400V 6H

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Mondo Anbaudose 32A 4P 400V 6H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 435406

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609019984

Sonepar Artikelnummer

120074618

Hersteller Artikelnummer

435406

Hersteller Typ

435406

Hersteller Artikel Nr.:

435406

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

30.4 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand horizontal:

65.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.271 kg

MONDO Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP44 gerade, RAL 7035