Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Mondo Anbaudose 32A 4P >50-500

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Mondo Anbaudose 32A 4P >50-500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 435402

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609161119

Sonepar Artikelnummer

120074143

Hersteller Artikelnummer

435402

Hersteller Typ

435402

Hersteller Artikel Nr.:

435402

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsfrequenz:

500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7035

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

90 mm

Bohrlochabstand vertikal:

30.4 mm

Flanschmaß horizontal:

90 mm

Bohrlochabstand horizontal:

65.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.271 kg

MONDO Anbaudose 32A 4P >50-500V 300-500Hz 2h IP44 gerade, RAL 7035