Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Mondo Schuko-Dose 16A 230V 2P+

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Mondo Schuko-Dose 16A 230V 2P+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10004

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609003464

Sonepar Artikelnummer

120048923

Hersteller Artikelnummer

10004

Hersteller Typ

10004

Hersteller Artikel Nr.:

10004

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.098 kg

MONDO Schuko-Dose 16A 230V 2P+E IP44 RAL 7035