Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Norvo Anbaudose 16A 2P 42V 12H

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Norvo Anbaudose 16A 2P 42V 12H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10401

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609004935

Sonepar Artikelnummer

120075130

Hersteller Artikelnummer

10401

Hersteller Typ

10401

Hersteller Artikel Nr.:

10401

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Kennfarbe:

weiß

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.103 kg

CEE-Anbausteckdose 16/2/42V 12h