Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Norvo Anbaudose 32A 2P 24V IP4

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Norvo Anbaudose 32A 2P 24V IP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11400

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609006977

Sonepar Artikelnummer

120075143

Hersteller Artikelnummer

11400

Hersteller Typ

11400

Hersteller Artikel Nr.:

11400

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Bemessungsspannung:

20 .. 25 V

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Kennfarbe:

violett

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

50 mm

Bohrlochabstand vertikal:

41 mm

Flanschmaß horizontal:

50 mm

Bohrlochabstand horizontal:

41 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.101 kg

NORVO Anbaudose 32A 2P 24V IP44 gerade Flansch 50x50 mm