Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 2P 24V

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 2P 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10800

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Bemessungsspannung - 20 .. 25 V

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609005451

Sonepar Artikelnummer

120075217

Hersteller Artikelnummer

10800

Hersteller Typ

10800

Hersteller Artikel Nr.:

10800

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Bemessungsspannung:

20 .. 25 V

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

0 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

0 A

Bemessungsfrequenz:

60 Hz

Kennfarbe:

violett

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.128 kg

NORVO Gerätestecker 16A 2P 24V IP44 1 Kabeleinf. oben