Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 2P 42V

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 2P 42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10806

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Polzahl - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609005512

Sonepar Artikelnummer

120075223

Hersteller Artikelnummer

10806

Hersteller Typ

10806

Hersteller Artikel Nr.:

10806

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Bemessungsspannung:

50 V

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.128 kg

CEE-Wandgerätestecker 16/2/42V 10h