Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 3P 42V

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Norvo Geraetestecker 16A 3P 42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10844

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 40 .. 50 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609005567

Sonepar Artikelnummer

120075234

Hersteller Artikelnummer

10844

Hersteller Typ

10844

Hersteller Artikel Nr.:

10844

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

Bemessungsspannung:

40 .. 50 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsfrequenz:

400 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6025

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.143 kg

NORVO Gerätestecker 16A 3P 42V 3h IP44 1 Kabeleinf. oben