Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

WALTHER - Phasenwender G-Ste.32A 5P 400V

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Phasenwender G-Ste.32A 5P 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 630PHNI

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609251308

Sonepar Artikelnummer

120049053

Hersteller Artikelnummer

630PHNI

Hersteller Typ

630PHNI

Hersteller Artikel Nr.:

630PHNI

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

Ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.271 kg

Phasenwender G-Ste. 32A 5P 400V 6h IP44 Außenbefestigung 1 Kabeleinf. oben