Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schuko-Steckdose. m.Klappd.250V 2x16A bl

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schuko-Steckdose. m.Klappd.250V 2x16A bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10003

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609003457

Sonepar Artikelnummer

120282200

Hersteller Artikelnummer

10003

Hersteller Typ

10003

Hersteller Artikel Nr.:

10003

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5002

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP54

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

61.5 mm

Gerätetiefe:

44.9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.046 kg

Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 2P+E IP54 blau, Flanschbefestigungsmaß: 38x38 mm, Außenflanschmaß: 50x50 mm