WALTHER - Schutzdeckel A3/A4 Lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700631
Form - rechteckig
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609025831
Sonepar Artikelnummer
120049388
Hersteller Artikelnummer
700631
Hersteller Typ
700631
Hersteller Artikel Nr.:
700631
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
grau
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Mit Verlierschutz:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


