Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 125A 3P-5P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 125A 3P-5P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 673500

  • Nennstrom - 125 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609025152

Sonepar Artikelnummer

120074973

Hersteller Artikelnummer

673500

Hersteller Typ

673500

Hersteller Artikel Nr.:

673500

Nennstrom:

125 A

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.115 kg

Schutzkappe 125A 3P-5P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit