Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 16A 3P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 16A 3P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 613300

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609023547

Sonepar Artikelnummer

120074976

Hersteller Artikelnummer

613300

Hersteller Typ

613300

Hersteller Artikel Nr.:

613300

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

Schutzkappe 16A 3P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit