Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 16A 4P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 16A 4P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 613400

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609023561

Sonepar Artikelnummer

120074977

Hersteller Artikelnummer

613400

Hersteller Typ

613400

Hersteller Artikel Nr.:

613400

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.036 kg

Schutzkappe 16A 4P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit