Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 16A 5P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 16A 5P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 613500

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609023578

Sonepar Artikelnummer

120074978

Hersteller Artikelnummer

613500

Hersteller Typ

613500

Hersteller Artikel Nr.:

613500

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.054 kg

Schutzkappe 16A 5P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit