Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 32A 3P-4P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 32A 3P-4P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 633400

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 3 .. 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609024438

Sonepar Artikelnummer

120074974

Hersteller Artikelnummer

633400

Hersteller Typ

633400

Hersteller Artikel Nr.:

633400

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

3 .. 4

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.059 kg

Schutzkappe 32A 3P-4P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit