Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkappe 63A 3P-5P IP67

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkappe 63A 3P-5P IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 663500

  • Nennstrom - 63 A

  • Polzahl - 3 .. 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609024865

Sonepar Artikelnummer

120023011

Hersteller Artikelnummer

663500

Hersteller Typ

663500

Hersteller Artikel Nr.:

663500

Nennstrom:

63 A

Polzahl:

3 .. 5

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.108 kg

Schutzkappe 63A 3P-5P IP67 für Stecker und Gerätestecker mit