Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Schutzkontaktsteckdose 16A 230

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Schutzkontaktsteckdose 16A 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10001

  • Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - sonstige

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609003433

Sonepar Artikelnummer

120048922

Hersteller Artikelnummer

10001

Hersteller Typ

10001

Hersteller Artikel Nr.:

10001

Ausführung der Steckdose:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Nennspannung:

230 V

Nennstrom Steckdose:

16 A

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Gerätebreite:

50 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.046 kg

Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 2P+E IP44 grau (RAL 7035) Flansch 38x38 mm