Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Stifteinsatz BHT16 0,5-2,5 Qmm

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Stifteinsatz BHT16 0,5-2,5 Qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710216HT

  • Bauform - Wandsteckdose

  • Polzahl - 16

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609149698

Sonepar Artikelnummer

120049538

Hersteller Artikelnummer

710216HT

Hersteller Typ

710216HT

Hersteller Artikel Nr.:

710216HT

Bauform:

Wandsteckdose

Polzahl:

16

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.096 kg

Stifteinsatz BHT16 0,5-2,5 qmm Schraubanschluss mit Drahtschutz