Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Tüllengeh.A3/A4 57mm hoch

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Tüllengeh.A3/A4 57mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T702803MS

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609599356

Sonepar Artikelnummer

120049450

Hersteller Artikelnummer

T702803MS

Hersteller Typ

T702803MS

Hersteller Artikel Nr.:

T702803MS

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

26.65 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

26.65 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Ja

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.023 kg

Tüllengehäuse A3/A4 57 mm hoch LVN, 1xM20 gerade