Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Tüllengeh.A3/A4 57mm hoch, Sch

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Tüllengeh.A3/A4 57mm hoch, Sch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T700676MS

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609599196

Sonepar Artikelnummer

120049402

Hersteller Artikelnummer

T700676MS

Hersteller Typ

T700676MS

Hersteller Artikel Nr.:

T700676MS

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

26.5 mm

Höhe:

57 mm

Tiefe:

26.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Ja

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Tüllengehäuse A3/A4 57 mm hoch, schwarz LVN, 1xM20 gerade