Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Tüllengehäuse B10 56 mm hoch LVN, 1xM20 gerade

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Tüllengehäuse B10 56 mm hoch LVN, 1xM20 gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P712810

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.136 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609605880

Sonepar Artikelnummer

121076301

Hersteller Artikelnummer

P712810

Hersteller Typ

P712810

Hersteller Artikel Nr.:

P712810

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.136 kg

WALTHER Tüllengehäuse, Aluminium-Druckguss-Gehäuse, der Höhe 56mm, mit Längsverriegelungsnocken, mit einer M20 Gewindebohrung und einer geraden Kabeleinführung, Schutzart: IP65, für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10