Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Tüllengehäuse BV10/16 65 mm hoch, QVN

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Tüllengehäuse BV10/16 65 mm hoch, QVN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P732110

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Kabelverschraubung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609677443

Sonepar Artikelnummer

120050113

Hersteller Artikelnummer

P732110

Hersteller Typ

P732110

Hersteller Artikel Nr.:

P732110

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Kabelverschraubung:

Ja

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

43 mm

Höhe:

60 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Mit Klappdeckel:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 0 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.196 kg

Tüllengehäuse BV10/16 60 mm hoch, QVN 1x Kabeleinf. seitl.