Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Wallbox smartEVO uno+ Ladedose max. 22kW

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Wallbox smartEVO uno+ Ladedose max. 22kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98601210E

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 400 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609498017

Sonepar Artikelnummer

121231222

Hersteller Artikelnummer

98601210E

Hersteller Typ

98601210E

Hersteller Artikel Nr.:

98601210E

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

490 mm

Höhe:

390 mm

Tiefe:

175 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Nein

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar als Master:

Ja

Vernetzbar als Extender:

Nein

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Ja

Statisches Lastmanagement integriert:

Ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Ja

Mit Display:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK09

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Nein

Export der Ladehistorie:

Ja

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

13.500 kg

WALTHER Wallbox smartEVO Ausstattungsmerkmale: Ladung nach Mode 3 nach IEC 61851 1x Ladedose Typ 2 (Mode 3) Ladeleistung bis zu 22kW 3 Status-LEDs im seitlichen Panel zur Anzeige des aktuellen Status des Ladepunktes Authentifizierung über seitlich angebrachtes RFID-Panel sichtbarer Energiezähler (MID-zertifiziert) Eichrechtskonforme Anzeige der Verbrauchsdaten und Darstellung des Public-Key als QR-Code und Klartext Powerline Communication (PLC) gemäß ISO 15118 ermöglicht Plug & Charge Anbindung an Energiemanagementsysteme über Modbus TCP oder EEBUS Konnektivität zu IPD control und IPD manager sowie an das SMA- Kommunikationsprotokoll (SEMP) Integrierter Webserver Update Firmware-Version sowie Steuerung/ Wartung per Remotezugriff. Ethernet-Schnittstelle einschl. AMJ- Modul zur Anbindung an festverlegtes Datenkabel Smart-Grid-Fähigkeit durch OCPP 1.6 (JSON) Lokales Dynamisches Lastmanagement (DLM) einschl. Schieflasterkennung (Phasengenaues Regeln) zur Effiziente Nutzung der verfügbaren Ladeleistung mit bis zu 250 Ladepunkte Permanente PE-Überwachung 6mA DC- Fehlerstromüberwachung und FI Typ A Schützklebeüberwachung (welding detection) Integrierte 2-stufige Temperaturüberwachung. Robustes und witterungsbeständiges Gehäuse Verzinktes Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse in Eisenglimmergrau (DB703) Abschließbare Tür im eleganten Design max. Anschluss der Versorgungsleitung bei NYY-J 1x5x10mm² Direktanschluss an Fehlerstromschutzschalter Mitgeliefertes Zubehör 2 RFID- Karten Mifare-Desfire EV1 1 Schlüssel 1x Wandhalterung 1x AMJ- Modul Befestigungsschrauben Bohrschablone QuickGuide