Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Wandgeraetestecker 63A 4P >50-5

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Wandgeraetestecker 63A 4P >50-5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 668410

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609166046

Sonepar Artikelnummer

120049056

Hersteller Artikelnummer

668410

Hersteller Typ

668410

Hersteller Artikel Nr.:

668410

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Bemessungsspannung:

500 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Bemessungsfrequenz:

100 .. 300 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6025

Schutzart (IP):

IP64

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.827 kg

Wandgerätestecker 63A 4P >50-500V 100-300Hz 10h IP67 1 Kabeleinf. oben