Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Wandsteckdose 63A 3P 110V 4H I

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Wandsteckdose 63A 3P 110V 4H I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 163304

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609251544

Sonepar Artikelnummer

120049024

Hersteller Artikelnummer

163304

Hersteller Typ

163304

Hersteller Artikel Nr.:

163304

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1018

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Ja

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.590 kg

Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP44 Innenbefestigung 2 Kabeleinf. oben