Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WALTHER - Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44

WALTHER
kopierenkopieren
WALTHER - Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AE160406

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 2.475 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015609263431

Sonepar Artikelnummer

120818474

Hersteller Artikelnummer

AE160406

Hersteller Typ

AE160406

Hersteller Artikel Nr.:

AE160406

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.475 kg

Ausgestattet mit 2 Ausgängen, die in einem komplementären Modus arbeiten