WALTHER - Zwischenflansch f.Anbaudosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10022
Breite - 80 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 2
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015609003594
Sonepar Artikelnummer
120074287
Hersteller Artikelnummer
10022
Hersteller Typ
10022
Hersteller Artikel Nr.:
10022
Breite:
80 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
2
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Länge:
156 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP44
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg


