WAREMA - KNX Sonnenschutzaktor 16 SMI Antriebe in bis zu 16 Gruppen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2022211
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Anzahl der Eingangskanäle - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251317206067
Sonepar Artikelnummer
120896686
Hersteller Artikelnummer
2022211
Hersteller Typ
KNX SA 16M230 SMI REG
Hersteller Artikel Nr.:
2022211
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Anzahl der Eingangskanäle:
0
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltstrom:
3600 A
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Ausgangskanäle:
16
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
16
Mit Schaltfunktion:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900


