Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAREMA - Messwertgeber kapazitiv für Niederschlag IP43 24V

kopierenkopieren
WAREMA - Messwertgeber kapazitiv für Niederschlag IP43 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002325

  • Ausführung - Niederschlagssensor

  • Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 0 Bft

  • Temperaturwert einstellbar - 0 °C

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251317202052

Sonepar Artikelnummer

120896685

Hersteller Artikelnummer

1002325

Hersteller Typ

MWG Niederschlag (kapazitiv)

Hersteller Artikel Nr.:

1002325

Ausführung:

Niederschlagssensor

Windgeschwindigkeitswert einstellbar:

0 Bft

Temperaturwert einstellbar:

0 °C

Nennspannung:

24 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsstrom:

0.14 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Der Messwertgeber Niederschlag wird in Verbindung mit einer nachgeschalteten Sonnenschutzzentrale zur Niederschlagsüberwachung eingesetzt. Dies dient der Vermeidung von Schäden am Sonnenschutzprodukt durch Niederschläge, wie Regen, Hagel oder Schnee.