Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb Aufputz

kopierenkopieren
WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb Aufputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002764

  • Versorgungsspannung DC - 30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.01 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251317201222

Sonepar Artikelnummer

120896675

Hersteller Artikelnummer

1002764

Hersteller Typ

MSE KOMPAKT 1 AP

Hersteller Artikel Nr.:

1002764

Versorgungsspannung DC:

30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.01 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Die Motorsteuereinheit MSE Kompakt 1 AP / REG ist ein elektronisches Steuergerät zur direkten Ansteuerung von 230 V AC-Sonnenschutzantrieben. Die Versorgung der Antriebe und der Motorsteuereinheit erfolgt über die 230 V AC-Netzleitung. Das eingebaute Netzteil stellt die interne Versorgungsspannung für die Motorsteuereinheit zur Verfügung. Im Gerät befinden sich zwei Schalter: einer zur Auswahl von Zeitlogik (werksseitig!) bzw. Permanentlogik, der andere zur Aktivierung der Verriegelung, falls vorgesehen. Die Sonnenschutzeinrichtung kann sowohl mittels Taster vor Ort als auch über eine Sonnenschutzzentrale (z.B. Wisotronic) bedient werden. Mehrere dieser Geräte können zu einer Gruppe zusammengefasst und von einem Taster aus gemeinsam bedient werden.