Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb REG 3TE Potentialfrei

kopierenkopieren
WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb REG 3TE Potentialfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2033530

  • Versorgungsspannung DC - 36 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Spannungserfassungsmodul - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251317207200

Sonepar Artikelnummer

120896677

Hersteller Artikelnummer

2033530

Hersteller Typ

MSE KOMPAKT 1 PF REG

Hersteller Artikel Nr.:

2033530

Versorgungsspannung DC:

36 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

2

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Die MSE Kompakt 1 PF REG (potentialfrei) wird zur Potentialtrennung bei großen Steuerleitungslängen und zur Bildung zusätzlicher Gruppen in Steuerleitungssystemen eingesetzt. Die angeschlossene Gruppe kann mit einem geeigneten Bedienelement vor Ort bedient werden, eine Steuerung über eine Sonnenschutzzentrale ist ebenfalls möglich. Die hierfür notwendige Steuerspannung von 24 V DC wird in den MSE selbst erzeugt. Mehrere MSE können zu einer Gruppe zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden. Die MSE Kompakt 1 PF REG stellt den für die Tasterverriegelung notwendigen E-Kontakt bereit.