Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb Unterputz

kopierenkopieren
WAREMA - Motorsteuereinheit für 1x 230V Antrieb Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1002683

  • Versorgungsspannung DC - 30 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.012 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251317201666

Sonepar Artikelnummer

120896674

Hersteller Artikelnummer

1002683

Hersteller Typ

MSE KOMPAKT 1 UP

Hersteller Artikel Nr.:

1002683

Versorgungsspannung DC:

30 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.012 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Die MSE Kompakt 1 UP ist ein elektronisches Steuergerät zur direkten Ansteuerung von 230V AC Sonnenschutzantrieben. Die Versorgung des Antriebs und dieser Motorsteuereinheit erfolgt über die 230 V AC-Netzleitung. Trotz der kompakten Bauweise verfügt das Gerät über ein ein-gebautes Netzteil, das die interne Versorgungsspannung bereitstellt. Die Motorsteuereinheit hat weiterhin einen Schalter zur Wahl von Zeitlogik (werksseitig) oder Perma-nentlogik, um eine typgerechte Bedienung verschiedener Sonnenschutzsysteme zu ermöglichen. Sie ist zur Montage in einer tiefen UP-Schalterdose vorgesehen.Die Sonnenschutzeinrichtung kann sowohl mittels Taster vor Ort als auch über eine Sonnenschutzzentrale (z.B. Wisotronic) bedient werden. Mehrere Motorsteuereinheiten können zu einer Gruppe zusammengefasst und von einem Taster aus gemeinsam bedient werden.