Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAREMA - Motorsteuereinheit für 3x 230V Antrieb REG 4TE

kopierenkopieren
WAREMA - Motorsteuereinheit für 3x 230V Antrieb REG 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2016483

  • Versorgungsspannung DC - 36 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Stromerfassungsmodul - Nein

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.002 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251317204155

Sonepar Artikelnummer

120896679

Hersteller Artikelnummer

2016483

Hersteller Typ

MSE KOMPAKT 3 REG

Hersteller Artikel Nr.:

2016483

Versorgungsspannung DC:

36 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Stromerfassungsmodul:

Nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.002 A

Spannungserfassungsmodul:

Nein

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 Hz

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

6

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Die Motorsteuereinheit (MSE) Kompakt 2/3/4/6 REG ist ein elektronisches Steuergerät zur potentialbehafteten Ansteuerung von bis zu 6 Sonnenschutzantrieben. Die Spannungsversorgung der MSE und der Antriebe erfolgt mit 230 V AC. Die angeschlossenen Antriebe können mit einem geeigneten Bedienelement vor Ort bedient werden, eine Steuerung über eine Sonnenschutzzentrale ist ebenfalls möglich. Die hierfür notwendige Steuerspannung von 24 V DC wird in den MSE selbst erzeugt. Mehrere MSE können zu einer Gruppe zusammengefasst und gemeinsam gesteuert werden.