WAREMA - Trennrelais z. Betrieb mehrerer Sonnenschutzantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002417
Montageart - Unterputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251317202021
Sonepar Artikelnummer
120896684
Hersteller Artikelnummer
1002417
Hersteller Typ
Trennrelais UP
Hersteller Artikel Nr.:
1002417
Montageart:
Unterputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
3 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900


