WEICHSELBAUMER - Netzumschalt-einr. Hut-Schiene,3PH_TNS_FRT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - We-20230404FRT-3p-s
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 6.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121074464
Hersteller Artikelnummer
We-20230404FRT-3p-s
Hersteller Typ
WE-20230404FRT-3P-S
Hersteller Artikel Nr.:
We-20230404FRT-3p-s
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.700 kg
Netzumschalteinrichtung Verteilereinbau (Hut-Schiene) für Fronius Energy Package System – 3-polig – FRT-fähig - Die Netzumschalteinrichtung trennt bei Netzausfall die angeschlossene PV-Anlage und die Verbraucherverteilung sicher vom öffentlichen Stromnetz und stellt dem Kunden gleichzeitig eine Ersatzstromversorgung zur Verfügung. Ein Abgang für NICHT - Notstrom (E-Ladestation, WP, usw.) steht zur Verfügung. Durch die anschlussfertige und vorgeprüfte Lösung von Weichselbaumer GmbH entfallen für Installateure der aufwändige und kostenintensive Selbstbau der Umschalteinrichtung. Passend für Batteriewechselrichter: •Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus, Netzform: 3PH 230/400V – Anwendungsbereich Österreich ist mit dem zuständigen EVU abzuklären - ausschliesslich TN-S System! - für PV-Anlagen MIT FRT (Fault Ride Through) Forderung geeignet durch Netzteil (gepuffert) 24VDC – Anschlusssicherung max. 63A Monitoring, Control: Fronius Smart Meter TS63A-3 ist integriert (mit Touchscreen Display) Länderverfügbarkeit: Für Österreich nur in Abstimmung mit Netzbetreiber (EVU)