WEICHSELBAUMER - Netzumschaltbox, Zählerplatte Einbau, 3PH_FRT_20KW_TNS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WE-20220909FRT-3P-Z
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 7.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121090904
Hersteller Artikelnummer
WE-20220909FRT-3P-Z
Hersteller Typ
WE-20220909FRT-3P-Z
Hersteller Artikel Nr.:
WE-20220909FRT-3P-Z
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.000 kg
Netzumschaltbox für Fronius Energy Package System – Dreipolig – Eignung für FRT-Forderung - Weichselbaumer GmbH liefert die einzige am Markt verfügbare Lösung bis 20 kW. Die Netzumschaltbox trennt bei Netzausfall die angeschlossene PV-Anlage und die Verbraucherverteilung sicher vom öffentlichen Stromnetz und stellt dem Kunden gleichzeitig eine Ersatzstromversorgung zur Verfügung. Durch die anschlussfertige und vorgeprüfte Lösung von Weichselbaumer GmbH entfallen für Installateure der aufwändige und kostenintensive Selbstbau der Umschalteinrichtung sowie die eigene Gewährleistungsübernahme. Passend für Batteriewechselrichter: •Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus •Symo Hybrid 3.0-3-S/4.0-3-S/5.0-3-S Netzform: 3PH 230/400V – ausschließlich TN-S System, KEIN TT System, KEIN TN-C System in der Kundenanlage! - für PV-Anlagen MIT FRT (Fault Ride Through) Forderung geeignet durch Netzteil (gepuffert) 24VDC – Anschlusssicherung max. 63A Monitoring &, Control: Fronius Smart Meter TS63A-3 ist integriert (mit Touchscreen Display) Länderverfügbarkeit: Für Österreich nur in Abstimmung mit Netzbetreiber, ob Trennung ohne zusätzliche „ENS“ erlaubt!