WEIDMÜLLER - Abdeckhaube, OMNIMATE Housing - Serie CH20M graphitgrau, Breite: 22.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1413740000
Breite - 22.5 mm
Höhe - 23.4 mm
Tiefe - 15.2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118241648
Sonepar Artikelnummer
120673672
Hersteller Artikelnummer
1413740000
Hersteller Typ
CH20M AD SHL 5.00/04 GGY 2019
Hersteller Artikel Nr.:
1413740000
Breite:
22.5 mm
Höhe:
23.4 mm
Tiefe:
15.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


