WEIDMÜLLER - Abdeckplatte für Einbaueinheiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4169330000
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190229030
Sonepar Artikelnummer
120693010
Hersteller Artikelnummer
4169330000
Hersteller Typ
ADP 11
Hersteller Artikel Nr.:
4169330000
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
2000 mm
Höhe:
113 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.558 kg


