WEIDMÜLLER - Abdeckung, Polyethylen LD, Farbe: gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1479130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39235090
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118373608
Sonepar Artikelnummer
120675478
Hersteller Artikelnummer
1479130000
Hersteller Typ
HDC HP SUKA 1P 550A
Hersteller Artikel Nr.:
1479130000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.012 kg
Abdeckung (Industriesteckverbinder), Polyethylen LD, Farbe: gelb. Abdeckung für Industriesteckverbinder zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.


