WEIDMÜLLER - Abisolier-u.Schneidwerkzeug f. Solarkabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1190490000
Länge - 250 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248973262
Sonepar Artikelnummer
120195926
Hersteller Artikelnummer
1190490000
Hersteller Typ
MULTI-STRIPAX PV
Hersteller Artikel Nr.:
1190490000
Länge:
250 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 10 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
1.8 .. 2.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
548 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.548 kg


