WEIDMÜLLER - Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120910000
Funktion - abisolieren
Breite - 26.5 mm
Höhe - 1.6 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248901920
Sonepar Artikelnummer
120666904
Hersteller Artikelnummer
1120910000
Hersteller Typ
AIMESA VRM 6,20
Hersteller Artikel Nr.:
1120910000
Funktion:
abisolieren
Breite:
26.5 mm
Höhe:
1.6 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.009 kg
Abisolierautomat. Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.


