WEIDMÜLLER - Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1120920000
Funktion - abisolieren
Breite - 20 mm
Höhe - 1.6 mm
Tiefe - 26.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248901869
Sonepar Artikelnummer
120666905
Hersteller Artikelnummer
1120920000
Hersteller Typ
AIMESA VRM 2,09
Hersteller Artikel Nr.:
1120920000
Funktion:
abisolieren
Breite:
20 mm
Höhe:
1.6 mm
Tiefe:
26.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.010 kg
Abisolierautomat. Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.


