WEIDMÜLLER - Abisolierautomat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007360000
Funktion - abisolieren
Breite - 20 mm
Höhe - 1.6 mm
Tiefe - 26.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118392562
Sonepar Artikelnummer
120686775
Hersteller Artikelnummer
2007360000
Hersteller Typ
AIMESA VRM 2,53
Hersteller Artikel Nr.:
2007360000
Funktion:
abisolieren
Breite:
20 mm
Höhe:
1.6 mm
Tiefe:
26.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84799070
Gewicht:
0.004 kg
Abisolierautomat. Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.


