WEIDMÜLLER - Abisolierautomat (Elektro)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028480000
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 2.5 .. 16 mm²
Funktion - abisolieren
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248064632
Sonepar Artikelnummer
120694817
Hersteller Artikelnummer
9028480000
Hersteller Typ
POWERSTRIPPER 16,0
Hersteller Artikel Nr.:
9028480000
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
2.5 .. 16 mm²
Funktion:
abisolieren
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
20 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
190 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
295 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
8.800 kg


