WEIDMÜLLER - Abisolierautomat (Elektro)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9028510000
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.05 .. 6 mm²
Funktion - abisolieren
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190860752
Sonepar Artikelnummer
120694818
Hersteller Artikelnummer
9028510000
Hersteller Typ
POWERSTRIPPER 6,0
Hersteller Artikel Nr.:
9028510000
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.05 .. 6 mm²
Funktion:
abisolieren
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
295 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
9.640 kg


