WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9201430000
Länge - 115 mm
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
ESD geprüft - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248430314
Sonepar Artikelnummer
120509110
Hersteller Artikelnummer
9201430000
Hersteller Typ
ZUB SLICER NO16-35
Hersteller Artikel Nr.:
9201430000
Länge:
115 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
3 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.003 kg


