WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205760000
Länge - 250 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248790449
Sonepar Artikelnummer
120509140
Hersteller Artikelnummer
9205760000
Hersteller Typ
multi-stripax GKW LW
Hersteller Artikel Nr.:
9205760000
Länge:
250 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierbereich Durchmesser:
1.4 .. 1.8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
550 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.550 kg


