WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1208880000
Länge - 250 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248990276
Sonepar Artikelnummer
120669128
Hersteller Artikelnummer
1208880000
Hersteller Typ
MULTI-STRIPAX IE-POF
Hersteller Artikel Nr.:
1208880000
Länge:
250 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
482.24 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.482 kg


