WEIDMÜLLER - Abisolierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1338800000
Länge - 176 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.05 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118143331
Sonepar Artikelnummer
120672146
Hersteller Artikelnummer
1338800000
Hersteller Typ
CS 30-20
Hersteller Artikel Nr.:
1338800000
Länge:
176 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.05 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Ja
Isoliert:
Ja
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
Nein
Gewicht:
150 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.150 kg


